3M™ VHB™ tape 4611F, grå, 19 mm x 3 m, 1,1 mm

Art.-nr.: 7000072168
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 48 Styk
  • Bestillingstrin: 48 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000072168
    EAN/GTIN 04046719675609
    Producentnummer 7000072168
    L-nummer L01310 63

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kan tåle høje temperaturer på op til 230 °C
    Avancerede designmuligheder
    Reduceret efterarbejde
    Hurtige og nemme samlinger
    Reduktion af produktionsomkostningerne

    Beskrivelse:

    3M VHB højtydende tapes er dobbeltsidede tapes fremstillet af lukkede cellers akrylklæbemidler. De har en god tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Ideelt egnet til en række materialer med høj overfladeenergi, f.eks. metaller, plast og glas. Dette klæbemiddel er specielt udviklet til brug ved høje temperaturer og før pulverlakering.

    Egenskab:

    Hurtig og nem limning og kraftig og holdbar holdbarhed// Tåler høje temperaturer op til 230 °C
    Trykfølsomt klæbemiddel giver øjeblikkelig styrke// Udvidede designmuligheder
    Reduceret efterarbejde// Næsten usynlig limning giver optimeret design
    1,1 mm tykt, robust, dobbeltklæbende dobbeltklæbende tape med høj ydeevne i mørkegråt materiale af universel klæbemiddel, der er modstandsdygtigt over for høje temperaturer/// Hurtig og nem samling
    Reducerer produktionsomkostningerne// Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring
    Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød// Ideel til limning af metaller og før pulverlakering
    Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.// Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
    Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer// Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer
    Fremragende temperaturbestandighed ved limning af metaldele før maling// Fremragende temperaturbestandighed ved limning af metaldele før maling

    Bemærk:

    Til indendørs og udendørs brug
    Til sammenføjning af metaller og andre højenergimaterialer

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven