Udførelse:
Gennemsigtig, flad trykforseglingstape med svampeformede hoveder på oversiden og et klart, trykfølsomt akrylklæbemiddel med lav overfladeenergi på bagsiden.
Tynd, selvklæbende polyolefin-trykforsegling - kun halvt så tyk som normale Dual Lock™ fleksible trykforseglinger
100 åbne-lukke-cyklusser
Svampeformede hoveder griber ind i hinanden for at fastgøre trykkappen
Klæber på metal, glas, mange plastmaterialer, pulverlakerede overflader og materialer med lav til middelhøj overfladeenergi.
Beskrivelse:
3M™ Dual Lock™ fleksibel tyndtæt trykforsegling SJ4570 er en trykforsegling fremstillet af gennemsigtig polypropylen med et modificeret akrylklæbemiddel på bagsiden. Den er modstandsdygtig over for lave til middelhøje temperaturer mellem -30 °C og 50 °C. Vores trykforsegling er designet til indendørs brug og klæber på metal (aluminium, rustfrit stål), glas, mange plastmaterialer (polypropylen, polyethylen, polycarbonat, ABS), pulverlakerede overflader og materialer med lav til middelhøj overfladeenergi.
Egenskab:
Gennemsigtig, flad tryklåsetape med svampeformede hoveder på toppen og et klart, trykfølsomt akrylklæbemiddel til lav overfladeenergi på bagsiden/// Gennemsigtig, flad tryklåsetape med svampeformede hoveder på toppen og et klart, trykfølsomt akrylklæbemiddel til lav overfladeenergi på bagsiden// Til flad fastgørelse og derfor kun halvt så tyk som standard Dual Lock™ fleksible tryklåse.
Tynd, selvklæbende polyolefin-tryklukning - kun halvdelen af tykkelsen af normale Dual Lock™ fleksible tryklukninger// Tynd, selvklæbende polyolefin-tryklukning - kun halvdelen af tykkelsen af normale Dual Lock™ fleksible tryklukninger// Bevarer mindst 50 % af den oprindelige trækstyrke efter 1.000 åbne-lukke-cyklusser
100 åbne-lukke-cyklusser// 100 åbne-lukke-cyklusser// Lukning og klæbemiddel er gennemsigtige, hvilket gør dem ideelle til limning af gennemsigtige materialer
Varmebestandig op til 50 °C// Svampeformede hoveder griber ind i hinanden for at sikre trykknapper// Svampeformede hoveder griber ind i hinanden for at sikre trykknapper
Klæber til metal, glas, mange plastmaterialer, pulverlakerede overflader og materialer med lav til middelstor overfladeenergi// Klæber til metal, glas, mange plastmaterialer, pulverlakerede overflader og materialer med lav til middelstor overfladeenergi// Absorberer vibrationer
Egnet til indendørs og udendørs brug
Bemærk:
Grafiske paneler
Hylder til udstilling
Letvægts adgangspaneler
Polstring
Komponenter
Fastgørelse af dekorative trim
Adgangspaneler