3M™ Dobbeltklæbende tape med papirunderlag 9086, hvid, 50 mm x 50 m, 0,19 mm

Art.-nr.: 7000071744
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 30 Styk
  • Bestillingstrin: 30 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000071744
    EAN/GTIN 54001895910932
    Producentnummer 7000071744

    Betegnelse

    Udførelse:

    Tyndt dobbeltklæbende tape med bagside
    Modificeret akrylklæbemiddel
    Kan anvendes universelt på mange substrater
    Tidsbesparelse på grund af nem håndtering og forarbejdning
    God blødgørings- og UV-bestandighed

    Beskrivelse:

    3M™ 9086 er dækket af et beskyttelsespapir, der let kan fjernes, og har gode forarbejdnings- og stanseegenskaber. Det gør det meget velegnet til selvklæbende efterbehandling af en lang række forskellige elementer. Tapen har en høj initial klæbrighed og kan bruges på mange overflader med høj og lav energi.

    Egenskab:

    Tynd dobbeltklæbende tape med bagside
    Universelt anvendelig på mange substrater
    Tidsbesparende på grund af nem håndtering og påføring
    Høj indledende klæbe- og forskydningsstyrke
    Meget god vedhæftning på mange overflader med høj og lav energi

    Bemærk:

    Velegnet til metaller, malede overflader, plast (herunder PE, PP), papir, pap og træ
    Montering, efterbehandling og fastgørelse af reklamemateriale som f.eks. displays, prøver eller plakater
    Selvklæbende efterbehandling af møbellister, kabelkanaler eller tætningsprofiler

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven