3M™ Dobbeltklæbende tape med papirunderlag 9086, hvid, 12 mm x 50 m, 0,19 mm

Art.-nr.: 7000071740
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 120 Styk
  • Bestillingstrin: 120 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000071740
EAN/GTIN 54001895910888
Producentnummer 7000071740
L-nummer L01310 1709

Betegnelse

Udførelse:

Tyndt dobbeltklæbende tape med bagside
Modificeret akrylklæbemiddel
Kan anvendes universelt på mange substrater
Tidsbesparelse på grund af nem håndtering og forarbejdning
God blødgørings- og UV-bestandighed

Beskrivelse:

3M™ dobbeltklæbende tape med papirryg 9086 er en tape til generelle formål, der klæber på en lang række forskellige materialer. Disse omfatter substrater af metal, plast, papir, pap, træ og malede overflader. Mulige anvendelsesmuligheder omfatter selvklæbende efterbehandling af møbellister, kabelkanaler eller tætningsprofiler samt montering, efterbehandling og fastgørelse af reklamematerialer som f.eks. displays, prøver eller plakater. Klæbebåndet har en meget høj initial klæbe- og forskydningsstyrke og er også kendetegnet ved en god blødgørings- og UV-bestandighed. Det farvekodede beskyttelsespapir gør det nemt at identificere tapen. Beskyttelsescoveret er lavet af hvidt papir med et sort 3M-logo. Farve på klæbebåndet: hvid.

Egenskab:

Tynd dobbeltklæbende tape med bagside
Universelt anvendelig på mange substrater
Tidsbesparende på grund af nem håndtering og påføring
Høj indledende klæbe- og forskydningsstyrke
Meget god vedhæftning på mange overflader med høj og lav energi

Bemærk:

Velegnet til metaller, malede overflader, plast (herunder PE, PP), papir, pap og træ
Montering, efterbehandling og fastgørelse af reklamemateriale som f.eks. displays, prøver eller plakater
Selvklæbende efterbehandling af møbellister, kabelkanaler eller tætningsprofiler

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven