3M™ Dobbeltklæbende tape med PVC-bagside 9087, hvid, 50 mm x 50 m, 0,26 mm

Art.-nr.: 7000071738
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000071738
    EAN/GTIN 54001895910796
    Producentnummer 7000071738

    Betegnelse

    Udførelse:

    Fås også med papirfleece-bagside
    Tyndt dobbeltklæbende tape med bagside
    Modificeret akrylklæbemiddel
    Kan anvendes universelt på mange substrater
    Tidsbesparelse på grund af nem håndtering og forarbejdning

    Beskrivelse:

    3M™ dobbeltklæbende tape med PVC-bagside 9087 udvikler sin meget gode klæbestyrke selv på mange overflader med høj og lav energi. Det modificerede akrylatklæbemiddel klæber bl.a. på metaller, malede overflader, plast (herunder PE og PP), papir, pap og træ. På den ene side overbeviser det med sin gode umiddelbare vedhæftning, men på den anden side sikrer det også langvarig funktionalitet på grund af sin høje forskydningsstyrke og store dimensionsstabilitet. Det har også en god modstandsdygtighed over for fugt, blødgøringsmidler og opløsningsmidler samt en meget god UV-bestandighed. På grund af det beskyttende omslag og den bagvedliggende folie er det meget velegnet til produktion af udstansede dele. Andre anvendelser er efterbehandling af møbellister, kabelkanaler eller tætningsprofiler samt montering, samling og fastgørelse af reklamematerialer.

    Egenskab:

    Fås også med bagside af papirfleece
    Modificeret akrylklæber
    Universelt anvendelig på mange substrater
    God blødgørings- og UV-bestandighed
    Høj indledende klæbe- og forskydningsstyrke
    Meget god vedhæftning på mange overflader med høj og lav energi

    Bemærk:

    Velegnet til metaller, malede overflader, plast
    Montering, efterbehandling og fastgørelse af reklamematerialer (herunder PE, PP), papir, karton og træ
    Selvklæbende efterbehandling af møbellister, kabelkanaler eller tætningsprofiler

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven