3M™ Dobbeltklæbende tape med PVC-bagside 9087, hvid, 15 mm x 50 m, 0,26 mm

Art.-nr.: 7000071734
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 64 Styk
  • Bestillingstrin: 64 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000071734
EAN/GTIN 54001895910758
Producentnummer 7000071734

Betegnelse

Udførelse:

Fås også med papirfleece-bagside
Tyndt dobbeltklæbende tape med bagside
Modificeret akrylklæbemiddel
Kan anvendes universelt på mange substrater
Tidsbesparelse på grund af nem håndtering og forarbejdning

Beskrivelse:

3M™ dobbeltklæbende tape med PVC-bagside 9087 udvikler sin meget gode klæbestyrke selv på mange overflader med høj og lav energi. Det modificerede akrylatklæbemiddel klæber bl.a. på metaller, malede overflader, plast (herunder PE og PP), papir, pap og træ. På den ene side overbeviser det med sin gode umiddelbare vedhæftning, men på den anden side sikrer det også langvarig funktionalitet på grund af sin høje forskydningsstyrke og store dimensionsstabilitet. Det har også en god modstandsdygtighed over for fugt, blødgøringsmidler og opløsningsmidler samt en meget god UV-bestandighed. På grund af det beskyttende omslag og den bagvedliggende folie er det meget velegnet til produktion af udstansede dele. Andre anvendelser er efterbehandling af møbellister, kabelkanaler eller tætningsprofiler samt montering, samling og fastgørelse af reklamematerialer.

Egenskab:

260 µm tykt dobbeltsidet klæbebånd med PVC-bagside. Den tykke PVC-bagside på denne dobbeltsidede tape gør den nem at håndtere. Beskyttelsespapir.// Fås også med papirfleece-bagside.
Tyndt dobbeltklæbende tape med bagside// Tyndt dobbeltklæbende tape med bagside
Modificeret akrylklæbemiddel// Modificeret akrylklæbemiddel
Universelt anvendelig på mange substrater// Universelt anvendelig på mange substrater
God blødgørings- og UV-bestandighed
Høj indledende klæbe- og forskydningsstyrke
Meget god vedhæftning på mange overflader med høj og lav energi

Bemærk:

Velegnet til metaller, malede overflader, plast
Montering, efterbehandling og fastgørelse af reklamematerialer (herunder PE, PP), papir, karton og træ
Selvklæbende efterbehandling af møbellister, kabelkanaler eller tætningsprofiler

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven