3M™ dobbeltklæbende tape 4656F, gul, 19 mm x 10 m, 0,6 mm

Art.-nr.: 7000070464
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 48 Styk
  • Bestillingstrin: 48 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000070464
EAN/GTIN 04001895457654
Producentnummer 7000070464

Betegnelse

Udførelse:

Limer rustfri stålbånd til metalrammer
Gennemsigtig
Kan fjernes uden rester
Samlet bredde: 19 mm

Beskrivelse:

3M dobbeltsidede aftagelige klæbebånd er fastgørelsesløsninger til midlertidig brug. Klæbebåndene, der er udstyret med et akrylatklæbemiddel, kan let fjernes i ét stykke ved at trække dem af med et ryk. De tidligere sammenføjede overflader forbliver ubeskadigede. Ideel til kortvarig brug i messe- og butiksbyggeri, i skilte-, display- og reklamemediebranchen.

Egenskab:

Limer lister i rustfrit stål til metalrammer// Limer lister i rustfrit stål til metalrammer
Varmebestandig op til 230 °C (kortvarigt)// Varmebestandig op til 230 °C (kortvarigt)
Residuefri aftagelig// Residuefri aftagelig
Gennemsigtig// Gennemsigtig

Bemærk:

Til midlertidig limning af metaller

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven