3M™ VHB™ dobbeltsidet højtydende tape W20F, hvid, 25 mm x 16,5 m, 2,0 mm

Art.-nr.: 7000070388
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 48 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000070388
EAN/GTIN 04046719067572
Producentnummer 7000070388

Betegnelse

Udførelse:

Hurtig og nem limning og kraftig, langvarig holdbarhed
Øjeblikkelig brugsstyrke på grund af trykfølsomt klæbemiddel
Næsten usynlig fastgørelse sikrer glatte overflader
2 mm tyk, dobbeltsidet, højtydende, akrylbaseret klæbebånd i hvid med høj klæbestyrke.
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket eliminerer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring

Beskrivelse:

3M VHB-tapes til strukturel metalbeklædning er dobbeltsidede klæbebånd af højtydende akrylskum med høj ydeevne. De er særligt velegnede til facadebyggeri. Metal- og ACM-paneler med metalrammer kan limes permanent og sikkert. Den selvklæbende tape er kendetegnet ved fremragende modstandsdygtighed over for ældning, UV-stråler og temperaturer.

Egenskab:

Hurtig og nem limning og højtydende, langvarig holdbarhed// Hurtig og nem limning og højtydende, langvarig holdbarhed
Styrke ved øjeblikkelig brug på grund af trykfølsomt klæbemiddel// Styrke ved øjeblikkelig brug på grund af trykfølsomt klæbemiddel
Næsten usynlig limning giver optimeret design// Næsten usynlig limning giver optimeret design
2 mm tykt, dobbeltsidet, højtydende akrylatbaseret klæbebånd i hvid med høj klæbestyrke// 2 mm tykt, dobbeltsidet, højtydende akrylatbaseret klæbebånd i hvid med høj klæbestyrke
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring/// Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring
Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød// Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød
Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.// Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer// Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer

Bemærk:

Kan bruges til montering af metalplader på metalrammer i vægsystemer

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven