Udførelse:
Avancerede designmuligheder
Ingen dyre maskiner påkrævet
Ingen tørretid
Reduceret behov for lagerplads
Hurtige og nemme samlinger
Beskrivelse:
3M VHB-tapes til strukturel metalbeklædning er dobbeltsidede klæbebånd af højtydende akrylskum med høj ydeevne. De er særligt velegnede til facadebyggeri. Metal- og ACM-paneler med metalrammer kan limes permanent og sikkert. Den selvklæbende tape er kendetegnet ved fremragende modstandsdygtighed over for ældning, UV-stråler og temperaturer.
Egenskab:
Forbedrede designmuligheder// Hurtig og nem limning og kraftig, langvarig holdbarhed
Ingen dyre maskiner påkrævet// Øjeblikkelig brugsstyrke på grund af trykfølsomt klæbemiddel
Praktisk taget usynlig limning giver optimeret design// Ingen tørretid
2 mm tyk, dobbeltsidet, højtydende, akrylbaseret klæbebånd i hvid med høj klæbestyrke// Reduceret krav til opbevaringsplads
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring// Hurtige og nemme forbindelser
Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød// Reducerer produktionsomkostningerne
Opfylder kravene til metalfacader// Skaber en permanent forsegling mod vand, fugt osv.
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer/// Europæisk teknisk godkendelse - ETA-10/0149 godkendelse
Ideel til metalfacadeelementer
Bemærk:
Applikationen testes og godkendes projekt for projekt og udelukkende af 3M-applikationsteknikere.
Til indendørs og udendørs brug
Til fastgørelse af glasfacadeelementer