3M™ VHB™ dobbeltklæbende tape med høj ydeevne 4951F, hvid, 1168 mm x 33 m, 1,1 mm

Art.-nr.: 7000070335
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000070335
    EAN/GTIN 04054596687172
    Producentnummer 7000070335

    Betegnelse

    Udførelse:

    Produktets farve: hvid
    Samlet længde: 33 m
    Samlet bredde: 1168 mm

    Beskrivelse:

    Drøm, design, lever med vores 3M™ VHB™ Tape 4951. Det er et hvidt, 1,1 mm (0,045 in), lavtemperatursanvendeligt klæbemiddel på begge sider af en fast, akrylskumkerne. Det kan erstatte nitter, svejsninger og skruer. Det giver designfleksibilitet med sin viskoelasticitet og kraftige evne til at binde til en række forskellige overflader.

    Egenskab:

    Hurtig og nem at skabe en stærk og holdbar permanent binding
    Næsten usynlig fastgørelse, sikrer homogene overflader
    Kan erstatte konventionelle mekaniske sammenføjningsmetoder (nitter, svejsning, skruer) eller flydende klæbemidler, velegnet til gennemsigtige applikationer
    Modstår hårde forsendelses- og transportforhold
    Ingen boring, slibning, skrue, svejsning, efterbehandling eller rengøring er nødvendig
    Holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
    Øjeblikkelig vedhæftning og styrke i brug på grund af PSA-klæbemiddel
    Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven