3M™ destruerbar dokumentfilm 3812DSL, hvid, 305 mm x 508 m, 0,04 mm

Art.-nr.: 7000069530
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000069530
EAN/GTIN 04001895908309
Producentnummer 7000069530

Betegnelse

Udførelse:

Kan udskrives i basisudskrift
Beskyttelsescover silikoniseret på begge sider for mindre klæbning i tilfælde af udsivning af klæbemiddel
Lav nulstillingseffekt
Let at ødelægge ved at rive
Kan ommærkes ved hjælp af termisk overførsel

Beskrivelse:

Det er først, når man forsøger at manipulere den, at den viser sine særlige kendetegn. Den kan ikke overføres uforstyrret til et andet underlag. Den hvide matte dokumentfilm er let at rive i stykker og destruerer sig selv, når den fjernes. Den er velegnet til hjørner, kanter, kurver eller tredimensionelt buede former, men også til høj- og lavenergi-, glatte, strukturerede, pulverlakerede og let olieholdige overflader. Den er vejrbestandig og kan bruges udendørs. Det kan udskrives ved almindelig udskrivning og kan ommærkes ved termisk overførsel. Beskyttelsescoveret, der er silikoniseret på begge sider, giver mindre klæbning i tilfælde af udsivning af klæbemiddel.

Egenskab:

Kan udskrives i serigrafi, flexo og termisk overførsel
God vejrbestandighed
Temperaturbestandig fra -40°C til +150°C
UL-godkendt
Dokumentfilm til sikkerhedsmærkning. Den skøre film kan ikke overføres intakt til et andet substrat.
Vandtæt

Bemærk:

Til udendørs brug
Til sikkerhedsmærkning
Til limning omkring former og kurver
Til høj- og lavenergi, glatte, teksturerede, pulverlakerede og let olieagtige underlag

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven