Udførelse:
Kan udskrives med lasergravering
Lav genvindingseffekt
Gravering er modstandsdygtig over for opløsningsmidler
Resistent over for høje temperaturer
Kan genmærkes med termotransferprint
Beskrivelse:
Uanset om det er i sol, regn eller frost - vores etiketfilm trodser pålideligt alle vejrforhold. Den sølv-sorte matte to-lags folie er kendetegnet ved sin modstandsdygtighed over for vejrlig og ældning, især til udendørs brug. Den er velegnet til strukturerede, høj- og lavenergisubstrater, til hjørner, kanter og former samt til applikationer med høje krav til modstandsdygtighed over for høje temperaturer eller opløsningsmidler. Den kan trykkes med lasergravering og ommærkes med termisk overførsel.
Egenskab:
Velegnet til lasergravering
Meget god vejrbestandighed
Temperaturbestandig fra -40°C til +200°C, kortvarigt (op til 1 time) op til +300°C
UL- og CSA-godkendt
Kan ommærkes ved hjælp af termisk overførsel
Bemærk:
Til anvendelser med krav om høj temperaturbestandighed
Til limning på teksturerede, høj- og lavenergisubstrater
Til limning omkring hjørner, kanter og former
Lasergravering giver høj modstandsdygtighed over for vejrlig og ældning