3M™ Destruherbar dokumentfilm 3812, hvid, 305 mm x 508 m, 0,04 mm

Art.-nr.: 7000068775
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000068775
EAN/GTIN 04001895962837
Producentnummer 7000068775

Betegnelse

Udførelse:

Kan udskrives i basisudskrift
Lav nulstillingseffekt
Let at ødelægge ved at rive
Kan ommærkes ved hjælp af termisk overførsel
Vandtæt

Beskrivelse:

Når det drejer sig om kurver og to- eller endog tredimensionelle former, når standardmaterialer til deres grænser - det gælder ikke for vores tilpassede etiketfolier, hvoraf nogle er strækbare og ikke har nogen tilbagegangseffekter. Den hvide matte polyurethanfilm er også vejrbestandig og kan ikke overføres ubeskadiget til et andet underlag. Det kan udskrives ved almindelig udskrivning og kan ommærkes ved termisk overførsel.

Egenskab:

Kan udskrives ved termisk overførsel, serigrafi og flexotryk
God vejrbestandighed
Temperaturbestandig fra -40°C til +150°C
UL- og CSA-godkendt
Dokumentfilm til sikkerhedsmærkning. Den skøre film kan ikke overføres intakt til et andet substrat.
Vejrbestandig

Bemærk:

Til udendørs brug
Til sikkerhedsmærkning
Til limning omkring former og kurver
Til høj- og lavenergi, glatte, teksturerede, pulverlakerede og let olieagtige underlag

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven