3M™ destruerbar dokumentfilm 3812DSL, hvid, 610 mm x 508 m, 0,04 mm

Art.-nr.: 7000068223
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Slibebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000068223
    EAN/GTIN 04001895885372
    Producentnummer 7000068223

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kan udskrives i basisudskrift
    Beskyttelsescover silikoniseret på begge sider for mindre klæbning i tilfælde af udsivning af klæbemiddel
    Lav nulstillingseffekt
    Let at ødelægge ved at rive
    Kan ommærkes ved hjælp af termisk overførsel

    Beskrivelse:

    Det er først, når man forsøger at manipulere den, at den viser sine særlige kendetegn. Den kan ikke overføres uforstyrret til et andet underlag. Den hvide matte dokumentfilm er let at rive i stykker og destruerer sig selv, når den fjernes. Den er velegnet til hjørner, kanter, kurver eller tredimensionelt buede former, men også til høj- og lavenergi-, glatte, strukturerede, pulverlakerede og let olieholdige overflader. Den er vejrbestandig og kan bruges udendørs. Det kan udskrives ved almindelig udskrivning og kan ommærkes ved termisk overførsel. Beskyttelsescoveret, der er silikoniseret på begge sider, giver mindre klæbning i tilfælde af udsivning af klæbemiddel.

    Egenskab:

    Kan udskrives i serigrafi, flexo og termisk overførsel
    God vejrbestandighed
    Temperaturbestandig fra -40°C til +150°C
    UL-godkendt

    Bemærk:

    Til udendørs brug
    Til sikkerhedsmærkning
    Til limning omkring former og kurver
    Til høj- og lavenergi, glatte, teksturerede, pulverlakerede og let olieagtige underlag

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven