Scotch-Brite™ overfladeforbedrende nonwoven tape med lav strækbarhed SC-BS, 90 mm x 395 mm, A MED

Art.-nr.: 7000068024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000068024
EAN/GTIN 04001895724046
Producentnummer 7000068024

Betegnelse

Udførelse:

Lavt stræk i bæltet takket være det robuste stof og polyesterfleece-bagsiden
Velegnet til brug på en lang række materialer, fra rustfrit stål til messing.
Fås i mange korntyper, kornstørrelser og bæltedesigns til forskellige anvendelser
Elastisk nylonfibervlies for en høj overfladekvalitet uden at ændre emnets geometri
Åben fleece-struktur - reducerer tilstopning og giver længere levetid for slibemidler

Beskrivelse:

Til rengøring, efterbehandling og let afgratning kan du bruge vores hårde og fleksible Scotch-Brite™ slibebånd til overfladebehandling med lavt stræk. Vores slibebånd giver effektiv skæring uden at beskadige materialer og er ideelle til brug på konturerede og ujævne overflader. Slibebåndene giver den bedste ydelse på stål, rustfrit stål, kulstofstål, titanium og nikkellegeringer og kan bruges på aluminium, kobber, messing og bløde ikke-jernholdige metaller. De fås i et bredt udvalg af overflader, der passer til en række forskellige anvendelsesområder. Scotch-Brite-slibebånd med lav strækstyrke til overfladebehandling er fremstillet af aluminiumoxid og siliciumcarbidmineraler. De fås i mange forskellige kombinationer, herunder: Aluminiumoxid medium (A MED), aluminiumoxid meget fint (A VFN), aluminiumoxid groft (A CRS), siliciumcarbid medium (S MED), siliciumcarbid superfint (S SFN) og siliciumcarbid meget fint (S VFN). Aluminiumoxid knækker blødere end siliciumcarbid, men holder længere. Den er ideel, når der kun ønskes lette slibemærker, f.eks. på blødere metaller, eller når primært furing eller underskæringer er et problem. Hvis du ønsker et grovere og mere aggressivt snit, er siliciumcarbid et godt valg. Vores finere korn giver finere finishresultater, mens medium eller grove korn giver grovere finishresultater. Vores slibebånd er designet til applikationer med lavt båndstræk, når et standardstofbånd strækkes på maskinen, eller når der ønskes en lavere tilpasningsevne. De er modstandsdygtige over for rifter, ufølsomme over for skarpe kanter og nyttige i en lang række industrier fra transport til metalbearbejdning. Vælg mellem en række forskellige slibebåndstyper, fra filbånd eller smalle bånd, håndslibebånd og slibebåndshylstre til

Egenskab:

Lav bælteforlængelse takket være det robuste stof og polyesterfleeceunderlaget
Fås i en bred vifte af korn, kornstørrelser og bånddesign til forskellige anvendelser
Elastisk nylonfiberdug for en høj overfladefinish uden at ændre emnets geometri
Åben fleece-struktur - reducerer tilstopning og sikrer længere levetid for slibemidler

Bemærk:

Anvendes til rengøring, efterbehandling, blanding og afgratning
Velegnet til mange applikationer og materialer
Anvendelse på stål, rustfrit stål, kulstof, titanium og nikkellegeringer
Velegnet til bearbejdning af aluminium, kobber, messing og bløde ikke-jernholdige metaller

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven