3M™ Cubitron™ II fiberskive 987C, 125 mm x 22 mm, 60+ (IPS)

Art.-nr.: 7000062844
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000062844
EAN/GTIN 04046719760756
Producentnummer 7000062844
L-nummer L51710 196

Betegnelse

Udførelse:

Patenteret 3M-teknologi: Cubitron™ II (keramiske korn har form som små trekanter)
Slibende støtte
Solid syntetisk harpiks
Vulkaniseret fiberunderlag
Velegnet til tunge opgaver

Beskrivelse:

Brug 3M™ Cubitron™ II Fiberskiven 987C til at opnå exceptionelt høje fjernelsehastigheder ved lavere kontakttryk og give den højeste grad af brugerkomfort til krævende opgaver. Vores højtydende skiver er ideelle til fjernelse af svejsninger og affasning, slibning og blanding. Et integreret slibehjælpemiddel gør slibeskiven til et fremragende produkt til alle typer metal. Det giver en køligere slibning på rustfrit stål og varmefølsomme metaller såsom nikkellegeringer og titanium, hvilket reducerer anløbning og oxidation af metallet og også reducerer sandsynligheden for varmeinduceret spændingsrevnering. Som følge heraf er vores slibeskiver bedre end konkurrerende produkter med hensyn til levetid og ydeevne. Slibskiverne indeholder 3M-præcisionsformet slibekorn, der danner trekantede spidser, som skærer metallet i stedet for at skære spor eller ″pløje″ sig igennem det som konventionelle slibemidler. Disse spidser bryder af og sliber sig selv løbende for at sikre ekstremt hurtig skæring. Vores skiver har en hård, stiv, vulkaniseret fiberryg, der modstår slid og klarer krævende slibeopgaver. De er ideelle til fjernelse af slibning, gruber og ujævnheder.

Egenskab:

Slibehjælpemidler
Højere produktivitet
Kræver mindre tryk -> højere arbejdskomfort
Har en selvskærpende effekt
Høj aftagningshastighed
Cool slibning

Bemærk:

Ideelt egnet til fjernelse af svejsesømme og affasning, slibning og blanding samt mange andre anvendelser
Bruges til at fjerne rullehud, gruber og defekter

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven