3M™ Fahrenheit™ sikkerhedsbriller Fheit

Art.-nr.: 7000062782
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Beskyttelsesbrille

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000062782
    EAN/GTIN 04046719707485
    Producentnummer 7000062782
    L-nummer L01110 16

    Betegnelse

    Udførelse:

    Denne specielle model af Fahrenheit-serien er indirekte ventileret og er specielt udviklet til maling, pudsning, cement eller slibestøv. Tear-N-Wear-selen, der er baseret på den gennemprøvede teknologi, der anvendes i hjelme, som bæres af professionelle racerkørere, bruger et klart polyesterklæbesystem, der forhindrer lysdiffusion og eliminerer forvrængning. T-N-Wear Fahrenheit full-face beskyttelsesbriller leveres klar til brug med 2 polyesterbeskyttelsesfilm, der hurtigt kan fjernes og nemt udskiftes. Udskiftningsbeskyttelsesstrips fås i pakker med 10 stk. Indirekte ventilation for at forhindre tåge eller indtrængen af væsker og støv. Den brede nylon-gummirem (25 mm) er let justerbar takket være spændesystemet og en roterende bæltefastgørelse.
    Forhindrer tåge eller indtrængen af væsker og støv

    Beskrivelse:

    3M™ FAHRENHEIT™ fuldsynsbriller (Fheit) er specielt designet til at blive båret sammen med receptpligtige briller eller halvmasker til åndedrætsværn. Den har indirekte ventilation. Anti-scratch-belægningen forhindrer ridser i linserne. Den brede nylon-gummirem er let og præcist justerbar ved hjælp af spændesystemet. Full vision-brillerne giver 180° forvrængningsfrit udsyn med deres aerodynamiske form med cylindrisk linse. Den leveres med en pose af mikrofiber, der beskytter brillerne og renser dem efter behov. Linsemærkning: 2C-1.2 3M 1 BT

    Egenskab:

    Prisbillige sikkerhedsbriller med en stor profil og plads nok til at passe over de fleste receptpligtige linser
    Slagfast polycarbonatlinse og acetatglas for forbedret kemisk modstandsdygtighed
    Fås med indirekte ventilation for at beskytte mod væskedråber og store støvpartikler eller med lukket ventilation for at beskytte mod små støvpartikler og gasser
    Cylindrisk buet linsedesign giver et optimalt horisontalt synsfelt

    Bemærk:

    Maler-, pudse-, cement- eller slibestøvningsarbejde

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven