Udførelse:
Denne specielle model af Fahrenheit-serien er indirekte ventileret og er specielt udviklet til maling, pudsning, cement eller slibestøv. Tear-N-Wear-selen, der er baseret på den gennemprøvede teknologi, der anvendes i hjelme, som bæres af professionelle racerkørere, bruger et klart polyesterklæbesystem, der forhindrer lysdiffusion og eliminerer forvrængning. T-N-Wear Fahrenheit full-face beskyttelsesbriller leveres klar til brug med 2 polyesterbeskyttelsesfilm, der hurtigt kan fjernes og nemt udskiftes. Udskiftningsbeskyttelsesstrips fås i pakker med 10 stk. Indirekte ventilation for at forhindre tåge eller indtrængen af væsker og støv. Den brede nylon-gummirem (25 mm) er let justerbar takket være spændesystemet og en roterende bæltefastgørelse.
Let at justere takket være spændesystemet og en roterende bæltefastgørelse
Indirekte ventileret
Forhindrer tåge eller indtrængen af væsker og støv
Beskrivelse:
3M™ DRIVING UNIT™ full-face goggles (FheitAF) er specielt udviklet til at blive båret sammen med briller eller halvmasker til åndedrætsværn. Takket være den indirekte ventilation og antidug-belægningen tåger linserne ikke. Anti-scratch-belægningen forhindrer, at linserne bliver ridset. Den brede nylon-gummirem er let og præcist justerbar ved hjælp af spændesystemet. Full vision-brillerne giver 180° forvrængningsfrit udsyn med deres aerodynamiske form med cylindrisk linse. Den leveres med en pose af mikrofiber, der beskytter brillerne og renser dem efter behov. Linsemærkning: 2C-1.2 3M 1 BT
Egenskab:
Prisbillige sikkerhedsbriller med en stor profil og plads nok til at passe over de fleste receptpligtige linser
Slagfast polycarbonatlinse og acetatglas for forbedret kemisk modstandsdygtighed
Fås med indirekte ventilation for at beskytte mod væskedråber og store støvpartikler eller med lukket ventilation for at beskytte mod små støvpartikler og gasser
Cylindrisk buet linsedesign giver et optimalt horisontalt synsfelt
Bemærk:
Maler-, pudse-, cement- eller slibestøvningsarbejde