Beskrivelse:
Scotch-stoftape 9545 N højtydende, imprægneret stoftape med mat PVC-overfladebelægning, der garanterer holdbare og rene resultater. Den matte imprægnering giver vandafvisende beskyttelse og giver samtidig stoffet en behagelig fleksibel fornemmelse. Dette gør det nemt at skrive med en kuglepen eller filtpen uden udtværing. Gummiklæbemidlet har fremragende vedhæftning på en lang række overflader. Samtidig kan stoftapen fjernes uden klæberester. klæbebånd er let at rulle ud, og selv om den er meget rivefast i længden, er den meget nem at skære tværgående af med hånden. Den er derfor velegnet som mærkningstape, som klæbebånd til kabelbundtning, til mærkning af kabler, til mærkning af farlige områder eller til permanent eller midlertidig fastgørelse. Den er modstandsdygtig over for temperaturer i området fra 20 grader til 90 grader C. klæbebånd er nem at rulle ud, og selv om den er meget rivefast i længden, er den meget nem at skære af på tværs med hånden. For ekstra synlighed fås den i en række signalfarver.
Fordel:
- Fremragende klæbestyrke på forskellige overflader
- Kan fjernes uden at efterlade rester
- Tårefast, men aftagelig i hånden
- Let at slappe af
- Permanent skrivbar
- Vandafvisende
- Aldersbestandig
Anbefaling:
- Identifikation af strækninger
- Mærkning af farepunkter
- Bundtning af kabler
- Midlertidig eller permanent montering