Scotch® 9545N Imprægneret stoftape, grå, 50 mm x 50 m, 0,3 mm

Art.-nr.: 7000062740
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000062740
EAN/GTIN 04046719687343
Producentnummer 7000062740
L-nummer L01310 96

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: grå
Kan fjernes uden rester
Samlet længde: 50 m
Samlet bredde: 50 mm
Holdbar til at skrive på

Beskrivelse:

Scotch® 9545N Tape er fremstillet af kraftig PVC-belagt stofryg med gummiklæb på den ene side. Denne kludetape anvendes til mærkning og bundtning og fås i en række forskellige farver og bredder.

Egenskab:

Fremragende vedhæftning på forskellige overflader
Kan fjernes uden rester
Rejsefast, men kan pilles af med hånden
Let at slappe af
Permanent skrivbar
Vandafvisende
Modstandsdygtig over for ældning

Bemærk:

Mærkning af kabler
Afmærkning af faresteder
Bundling af kabler
Midlertidig eller permanent fastgørelse

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven