Udførelse:
3M™ Cool Flow™ udåndingsventil
God pasform af masken under brug
Høj og pålidelig filtrering af partikler med mindre eksponering af maskebæreren
Høj bærekomfort
Ideel pasform
Beskrivelse:
3M™ Aura™ respirator 9332+ SV foldemaske giver næsten ubesværet vejrtrækning og er yderst behagelig at have på. Det skyldes især det tredelte design med den nyudviklede filterfleece, der giver et komfortmæssigt plus. Fordelene ved partikelmasken begynder med god synlighed: De tætningsmæssige prikker på toppen af masken reducerer tåge på briller - især i kombination med 3M™ Cool Flow™-udåndingsventilen. Denne ventil øger bærekomforten, især i varme og fugtige omgivelser, da den på fremragende vis lader åndedrætsvarme og fugt slippe ud. Den nye filterteknologi sikrer også en behagelig vejrtrækning. Det kombinerer fordelene ved 3M™ Electret-filterteknologien med fordelene ved den nye avancerede teknologi for at opnå en næsten ikke mærkbar åndedrætsmodstand med sikker filterydelse. Den gennemsnitlige indåndingsmodstand på 63 % er betydeligt lavere end den maksimalt tilladte værdi i EN 149:2001+A1:2009. To andre fordele ved masken ligger i dens tredelte design: På den ene side fører det til mere komfort og problemfri tale, og på den anden side kan masken foldes fladt sammen og er dermed velegnet til praktisk transport. Det særlige design af næseområdet er også ideelt, da det tilpasser sig perfekt til brugerens ansigtsform. Hageremmen gør det nemt at placere masken, så den sidder godt og sikkert. 3M™ Aura™ åndedrætsværn 9332+SV er hygiejnisk individuelt emballeret og har beskyttelsesniveauet FFP3 NR D. Grænseværdien for anvendelse er 30 gange grænseværdien for partikler. Den anvendes inden for byggeri, landbrug, stenbrud, ler og keramik, jern- og stålstøberi, kemisk industri, metalbearbejdning og -forarbejdning, farmaceutisk industri og byggeri. Denne model fås i små pakker med 5 stk. Godkendt i henhold til standard EN 149:2001+A1:2009.
Egenskab:
Høj og pålidelig filtrering af partikler med mindre belastning for maskebæreren
Masken tilpasser sig til mundbevægelser, når du taler
Reducerer dug på brillerne og øger bærekomforten på grund af den lave belastning ved udånding
Sikkerhed på grund af ideel pasform og tæt pasform
Forbedret kompatibilitet med briller/øjenbeskyttelse
Forebygger forurening af masken før brug
Når du udånder, skal de forseglende punkter i
Bevarer sin form
Bemærk:
Wide variety of industrial applications and other hazardous environments