3M™ VHB™ dobbeltklæbende tape med høj ydeevne 4979F, sort, 1210 mm x 33 m, 1,6 mm

Art.-nr.: 7000062196
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000062196
    EAN/GTIN 04054596687165
    Producentnummer 7000062196

    Betegnelse

    Udførelse:

    Produktets farve: sort
    Samlet længde: 33 m
    Samlet bredde: 1210 mm

    Beskrivelse:

    Drøm, design, lever med vores 3M™ VHB™ Tape 4979. Det er et sort, 1,6 mm (0,062 tommer), multifunktionelt akrylklæbemiddel med en tilpasningsdygtig skumkerne. Det kan erstatte nitter, svejsninger og skruer. Den hurtige og nemme permanente limningsmetode giver høj styrke og langtidsholdbarhed. Det giver designfleksibilitet med sin viskoelasticitet og kraftige evne til at binde til en række forskellige overflader.

    Egenskab:

    Høj tilpasningsevne
    Høj modstandsdygtighed over for blødgøringsmidler
    Meget høj vedhæftningsevne på næsten alle materialer
    Udvidede designmuligheder
    Reduceret efterbearbejdning
    Hurtige og nemme forbindelser
    Ideel til krævende materialekombinationer
    Kan bruges på ru og ujævne overflader
    Egnet til blød PVC

    Bemærk:

    Til indendørs og udendørs brug
    Limning af højenergimaterialer som f.eks. metaller (f.eks. stål, rustfrit stål og aluminium)
    Limning af lakerede overflader, lakeret træ, glas, keramik, mange plasttyper (f.eks. hård PVC, ABS, akrylglas/ PMMA, polycarbonat) og blød PVC

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven