3M™ sikkerhedsbriller 2805

Art.-nr.: 7000061936
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Beskyttelsesbrille

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000061936
EAN/GTIN 04046719305780
Producentnummer 7000061936
L-nummer L01110 457

Betegnelse

Udførelse:

Klassiske besøgsbriller;Meget god værdi for pengene;De lige, flade og justerbare tindinger giver meget god kompatibilitet med 3M™ høreværn;Muliggør brug over receptpligtige briller;Justerbar linsevinkel og tindingslængde for optimal pasform.
4-trins justerbar templelængde og justerbar skivehældning;Bløde og smalle templetender;Kompakt design
Sikker pasform på brillerne;Øget bærekomfort;Muliggør brug over briller med receptpligtig optik
4-trins justerbar tindingslængde og justerbar linseskråning
Kompakt design

Beskrivelse:

3M™ Over-Glasses 2805 er ideelt egnet til brug over receptpligtige briller. Den firetrins justerbare bøjlelængde giver mulighed for individuel tilpasning til bærerens hovedform. Den justerbare linsen kan justeres for at sikre optimal pasform. 2800-serien scorer også med hensyn til beskyttelse: polycarbonatlinserne beskytter mod stød med lav energi (45 m/s). God sidebeskyttelse giver ekstra sikkerhed. Samtidig forhindrer den innovative anti-scratch-belægning ridser i linserne og sikrer dermed et optimalt syn. 3M™ Overbriller 2805 har grøntonede linser (IR 5.0). Deres anvendelsesområder er oxyacetylensvejsning og lodning. Linsemærkning: 4-5 3M 1 FT

Egenskab:

OTG-serien (Over The Glass), passer over de fleste receptpligtige briller
Fremragende dækning og synsfelt kombineret med høj slagfasthed
De justerbare ratchet-templer gør det muligt at tilpasse linsen til ansigtsform og goggleposition
Flade tindinger, der kan justeres i fire længder, sikrer optimal pasform
Der fås grønne IR-5 skivefiltre til gassvejsning og metalskæring

Bemærk:

Beskyttelsesbriller med svejsebeskyttelse IR5 UV, AS, polycarbonat, grøn
Laboratoriebrug - kemisk industri, apotek, medicinsk sektor
Mekanisk arbejde

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven