3M™ Scotch-Weld™ EPX statisk blander til 200 ml eller 400 ml patroner, 36 st.

Art.-nr.: 7000061797
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 36 Styk
  • Bestillingstrin: 36 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Blanderør

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000061797
EAN/GTIN 04046719439287
Producentnummer 7000061797
L-nummer L01310 17

Betegnelse

Udførelse:

EPX-blandemundstykke til 2-komponent byggeklæbemidler.
Nul fejl: Højeste præcision i blandingen af komponenterne
Til 200 ml patroner SW 7270 B / A og SW 7271 B / A
Anvendes med 3M™ Scotch-Weld™ EPX-applikator (45 ml).
Brugt statisk blander kan forblive på patronen, indtil anvendelsen genoptages.

Beskrivelse:

3M™ Scotch-Weld™ 2-komponent konstruktionsklæbemidler anvendes med EPX-systemet: dosering - blanding - påføring foregår i ét trin. I blandemundstykket til 200 ml patroner af SW 7271 B/A-produktet dannes den egentlige konstruktionsklæber ved den kemiske reaktion af de to komponenter.

Egenskab:

Grundig blanding og præcis påføring// Nul fejl: Højeste præcision ved blanding af komponenter
Til 200 ml patroner SW 7270 B / A og SW 7271 B / A/// Præformet spids for maksimal præcision ved påføring af konstruktionsklæb.
Den brugte dyse kan blive på patronen for at sikre en god forsegling, indtil den kan genbruges// Anvendes med 3M™ Scotch-Weld™ EPX-applikator (45 ml).
Brugt statisk blander kan forblive på patronen, indtil anvendelsen fortsættes // Brugt statisk blander kan forblive på patronen, indtil anvendelsen fortsættes.

Bemærk:

Anvendelse af EPX-byggeklæbemidler

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven