3M™ SKE SKE S/1+2 Spændingsbestandig kabelende, sort, 4x 10 - 25 mm².

Art.-nr.: 7000061600
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 7000061600
EAN/GTIN 04046719193974
Producentnummer 7000061600
L-nummer L01310 2091

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Vandtæt på grund af den tykke belægning af hætterne med hotmelt-klæbemiddel
Høj mekanisk styrke
Modstandsdygtig over for UV-stråler, ozon, ilt og syrer
Ideelt egnet til udendørs og underjordisk installation

Beskrivelse:

3M™ SKE S er et halvhårdt, krydsbundet modificeret polyolefinvarmekrympelkabel med varme smelteklæbemiddel. Min. krympetemperatur er 120 °C, driftstemperatur er -30 °C til +135 °C. RoHS-kompatibelt og halogenfrit. God korrosionsbestandighed.

Egenskab:

Elektrisk driftssikkerhed i kabelenden
Vandtæt på grund af tyk hotmelt-klæbemiddelbelægning på hætterne
Høj mekanisk styrke
Modstandsdygtig over for UV-stråler, ozon, ilt og syrer
Ideelt egnet til udendørs og underjordisk installation
Halogenfri

Bemærk:

Til alle strømførende plastkabler i lavspændingsområdet

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven