3M™ SKE 25/63 Varmekrympende endehætte, sort, 63/25 mm

Art.-nr.: 7000061593
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000061593
EAN/GTIN 04046719192724
Producentnummer 7000061593

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Høj mekanisk styrke
Samlet længde: 160 mm
Særligt velegnet til kabler på ruller
Modstandsdygtig over for UV-stråler, ozon, ilt og syrer

Beskrivelse:

3M™ Heat Shrink End Cap SKE giver mekanisk og miljømæssig beskyttelse samt forsegling til kabelender. Den halvstive, flammehæmmende polyolefinkonstruktion gør endestykket egnet til tunge anvendelser. Den selvklæbende foring danner en permanent, fleksibel og vandafvisende barriere.

Egenskab:

Giver mekanisk og miljømæssig beskyttelse af kabelender
Selvklæbende belægning giver fleksibel og vandtæt beskyttelse
Velegnet til krævende applikationer
Sort
Fremstillet af flammehæmmende, halvstiv tværbunden polyolefin
Modstandsdygtig over for temperaturer fra -55 til 110 °C

Bemærk:

Til forsegling af kabelender

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven