3M™ HDCW varmekrympebånd, sort, 140/40 mm, 1000 mm

Art.-nr.: 7000061440
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Kabeltylle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000061440
EAN/GTIN 54046719067171
Producentnummer 7000061440

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Stråleforbundet polyolefin
Samlet længde: 1 m
Halogenfri
Egnet til lav- og mellemspændingskabler

Beskrivelse:

3M™ varmekrympeslanger HDCW er beregnet til reparation af hurtigt beskadiget kabelkappe. Denne omviklede muffe kan anvendes som isoleringsmateriale på kabler og splejsninger op til 1000 V og som reparationsmateriale til kappe på kabler op til 35 kV. Den tværbundne polyolefinkonstruktion har et klæbemiddel, der beskytter mod fugt.

Egenskab:

Fremragende beskyttelse mod mekanisk påvirkning
Fremragende korrosionsbeskyttelse for ubeskadigede kabler
Til 35 kV-applikationer
Fremstillet af tværbunden polyolefin med klæbemiddelbelægning
Den tykvæggede muffe er robust og pålidelig
ANSI-certificeret og RoHS 2011/65/EU-kompatibel
RoHS-kompatibel

Bemærk:

Til reparation af beskadigede kabelskeder

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven