3M™ HDCW Varmekrympemuffe, sort, 110/30 mm, 250 mm

Art.-nr.: 7000061436
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Kabeltylle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000061436
    EAN/GTIN 54046719067287
    Producentnummer 7000061436
    L-nummer L01310 2020

    Betegnelse

    Udførelse:

    Produktets farve: sort
    Stråleforbundet polyolefin
    Samlet længde: 250 mm
    Halogenfri
    Egnet til lav- og mellemspændingskabler

    Beskrivelse:

    3M™ varmekrympeslanger HDCW er beregnet til reparation af hurtigt beskadiget kabelkappe. Denne omviklede muffe kan anvendes som isoleringsmateriale på kabler og splejsninger op til 1000 V og som reparationsmateriale til kappe på kabler op til 35 kV. Den tværbundne polyolefinkonstruktion har et klæbemiddel, der beskytter mod fugt.

    Egenskab:

    Fremragende beskyttelse mod mekanisk påvirkning
    Fremragende korrosionsbeskyttelse for ubeskadigede kabler
    Til 35 kV-applikationer
    Fremstillet af tværbunden polyolefin med klæbemiddelbelægning
    Den tykvæggede muffe er robust og pålidelig
    ANSI-certificeret og RoHS 2011/65/EU-kompatibel
    RoHS-kompatibel

    Bemærk:

    Til reparation af beskadigede kabelskeder

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven