3M™ HDCW varmekrympemuffer, sort, 80/25 mm, 250 mm

Art.-nr.: 7000061434
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Kabeltylle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000061434
EAN/GTIN 54046719067232
Producentnummer 7000061434

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Stråleforbundet polyolefin
Samlet længde: 250 mm
Halogenfri
Egnet til lav- og mellemspændingskabler

Beskrivelse:

3M™ varmekrympeslanger HDCW er beregnet til reparation af hurtigt beskadiget kabelkappe. Denne omviklede muffe kan anvendes som isoleringsmateriale på kabler og splejsninger op til 1000 V og som reparationsmateriale til kappe på kabler op til 35 kV. Den tværbundne polyolefinkonstruktion har et klæbemiddel, der beskytter mod fugt.

Egenskab:

Fremragende beskyttelse mod mekanisk påvirkning
Fremragende korrosionsbeskyttelse for ubeskadigede kabler
Til 35 kV-applikationer
Fremstillet af tværbunden polyolefin med klæbemiddelbelægning
Den tykvæggede muffe er robust og pålidelig
ANSI-certificeret og RoHS 2011/65/EU-kompatibel
RoHS-kompatibel

Bemærk:

Til reparation af beskadigede kabelskeder

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven