Scotch-Brite™ Radialbørstedisk RB-ZB, gul, 76,2 mm, P80

Art.-nr.: 7000061387
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 40 Styk
  • Bestillingstrin: 40 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Satineringsbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000061387
EAN/GTIN 04046719040711
Producentnummer 7000061387
L-nummer L51710 168

Betegnelse

Udførelse:

Tykkelsen kan justeres ved at montere flere skiver
Optimal hastighed 9.000 - 15.000 omdrejninger pr. minut
Nem og skånsom behandling af svært tilgængelige sprækker
Ideel afstand mellem børsterne til fjernelse af belægninger og andre aflejringer, der har tendens til at tilstoppe slibemidlet
Fri for ståltråde for at øge sikkerheden

Beskrivelse:

Fjern effektivt maling, pletter, klæbemidler, smeltede svejsninger, rust, kraftig oxidation og overfladisk snavs fra store områder med den hurtigt snurrende Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc. Vores holdbare skiver er designet til hurtig skæring og længere levetid end tråd og andre slibeskiver. De er effektive på aluminium, messing, bronze, kulstofstål, betinget på støbejern og fremragende på rustfrit stål. De anbefales til anvendelser i den almindelige industri og i luftfarts-, bilindustrien, metalbearbejdnings- og transportindustrien. De fungerer ved hjælp af deres ekstruderede fleksible børster, som har mere overfladekontakt end trådbørster og forbliver sikkert forankret ved lavt kontakttryk for at opnå den ønskede finish. Vores skiver indeholder en 3M keramisk aluminiumoxidblanding, hvilket giver et keramisk korn med fremragende ydeevne, der er designet til perfekt robusthed og hårdhed. Denne blanding af keramik og aluminiumoxid har en ensartet skarphed, hvilket resulterer i en skæreydelse og lang levetid, der er bedre end for aluminiumoxid-slibemidler. Keramiske slibemidler er designet til at være holdbare i applikationer med høj varme og højt tryk. Scotch-Brite slibemidler er unikke produkter til overfladebehandling, der kombinerer slibekorn med ikke-vævet materiale for at skabe et slibesystem, der giver et ensartet resultat i hele produktets levetid. Det åbne, teksturerede materiale giver en kølig overflade og er støvafvisende, så slibemidlet bevarer sin høje materialeaftagning ved at reducere tilstopning af fibrene.

Egenskab:

Nem og skånsom efterbehandling af svært tilgængelige sprækker
Fri for ståltråde for øget sikkerhed

Bemærk:

Sikker mekanisk fjernelse af maling fra perler, fjernelse af rust, f.eks. i afløbskanaler, fjernelse af tætningsmasse fra dørsømmene
Anvendelse på aluminium, messing, bronze, kulstofstål, støbejern, rustfrit stål og andre materialer
Til brug i den almindelige industri og sektorer som f.eks. luftfart, bilindustrien, metalbearbejdning og transport
Til afmaling, afrensning, afgratning, blanding, efterbehandling, polering, rengøring og fjernelse af belægninger

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven