Scotch-Brite™ børsteskiven BD-ZB, hvid, 50,8 mm, P120

Art.-nr.: 7000061353
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 40 Styk
  • Bestillingstrin: 40 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Produkttype Satineringsbørste

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000061353
    EAN/GTIN 04001895963100
    Producentnummer 7000061353
    L-nummer L51710 930

    Betegnelse

    Udførelse:

    Anvendes på vinkelslibere uden tilbehør (M14 gevind).
    Virker uden kontakttryk
    Afrensning, malingfjernelse, fjernelse af klæberester eller andre overfladeforureninger
    Specielt til flade overflader
    Skånsom, jævn finish, især på områder med finere korn

    Beskrivelse:

    Scotch-Brite™ Bristle-produkter har en høj grad af fleksibilitet og holdbarhed. Det keramiske slibemateriale, der er bundet i plast, garanterer de bedste sliberesultater. Det unikke design tilpasser sig også til stærkt profilerede konturer, tilstopper ikke og sikrer en ensartet finish. I modsætning til trådbørster kan ingen enkelte ledninger løsne sig og bringe brugeren i fare. Rengøring, blanding, afgratning og polering - til enhver tid Scotch-Brite™ Bristle-produkter giver maksimal arbejdssikkerhed, fleksibilitet og levetid. Eksperttip: Når du bruger den, skal du være opmærksom på påføringstrykket. Arbejd med lidt pres og lad børsteenden arbejde. Let kontakt med emnet er tilstrækkeligt. Et for højt tryk vil reducere værktøjets levetid drastisk.

    Egenskab:

    Anvendelse på vinkelslibere uden tilbehør (M14 gevind)
    Arbejde uden kontakttryk
    Afpudsning, afmaling, fjernelse af klæberester eller andre overfladeforureninger.
    Især til flade overflader
    Skånsom, jævn finish, især i finere kornområder
    Højere arbejdssikkerhed, især sammenlignet med trådbørster

    Bemærk:

    Discs remove paint, stains, adhesives, weld burns, rust, heavy oxides and surface contaminants from large areas

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven