3M™ Stikit™ plato de apoyo, 150 mm, suave, 6 agujeros, 5/16 pulg.

Art.-nr.: 7000060948
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000060948
EAN/GTIN 04001895627385
Producentnummer 7000060948

Betegnelse

Ejecución:

6 perforaciones
Duro
Roscas M8 o 5/16
Ø 125 o 150 mm
Más eficiencia

Descripción:

El soporte 3M™ Stikit™ está hecho de espuma de densidad media para ofrecer un corte rápido y resistencia frente a impactos al lijar sobre superficies planas o contorneadas. Proporciona adhesión firme para un disco 3M™ Stikit™*. Nuestros soportes poseen un borde cónico flexible que ayuda a producir un acabado y una homogeneización suaves. * Se vende por separado

Característica:

El soporte hace posible el uso de discos 3M™ Stikit™ (se venden por separado) en una amoladora en ángulo recto o en una lijadora
El material de revestimiento de nailon proporciona una excelente adhesión del disco para aplicaciones de alta velocidad, pero permitiendo al mismo tiempo una sustitución fácil y rápida
La espuma de densidad media proporciona flexibilidad cuando es necesario para poder trabajar en superficies planas o contorneadas
El borde cónico aporta flexibilidad y mejora las operaciones de suavizado de bordes y homogeneización
Gran capacidad abrasiva
Ideal para grandes áreas

Nota:

Para el lijado grueso e intermedio
Permite el uso de discos 3M™ Stikit™ (se venden por separado) en una amoladora en ángulo recto o en una lijadora

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven