Udførelse:
Slidstærkt højtydende slibebånd til forslibning
3M præcisionsformet keramisk korn, tæt fordelt
Velegnet til våd og tør formaling
Maksimal fjernelse af materiale, især til affasning og slibning af materiale.
Korn 36+ til 120+
Beskrivelse:
3M™ Cubitron™ II stofslibebånd 984F tilbyder revolutionerende ydeevne med 3M's præcisionsstøbte keramiske korn på en YF-belastet polyesterunderlag. De enkelte keramiske korn er præcist formet, ensartet i størrelse, lodret anbragt og formet som små trekanter. De påføres jævnt, men tilfældigt fordelt, så det typiske slibemønster fra et slibebånd reproduceres. De trekantede plader danner en meget skarp slibeflade med en uovertruffen aftagningshastighed og levetid. Den betydeligt højere effektivitet i bearbejdningsprocessen sikrer omkostningsbesparelser og et mere behageligt og ergonomisk arbejdsmiljø. Dette højtydende slibebånd har også en fjernelsehjælp, hvilket gør det ideelt til medium til højtryksanvendelser på rustfrit stål og andre speciallegeringer samt blødt stål, koboltkrom og nikkellegeringer. Det præcisionsformede slibekorn skærer jævnt gennem metallet, har en langvarig skarp effekt og giver en ren, lav grums og jævn overflade. Den ensartede struktur overbeviser med den hurtigste slibning (op til 40 % hurtigere slibeprocesser) og maksimal fjernelse af materiale, især ved affasning og fjernelse af materiale. Dette 3M™ Cubitron™ II-slibebånd har to til fire gange så lang levetid som andre produkter. Den jævne bearbejdning af emnet i kombination med det integrerede slibehjælpemiddel sikrer en kølig slibning og forhindrer spændingsrevner og misfarvning.
Egenskab:
Lang levetid, højtydende slibebånd med høj ydeevne til forslibning
3M præcisionsstøbt keramisk korn, tæt fordelt
Velegnet til våd og tør slibning
Maksimal fjernelse af materiale, især ved affasning og slibning af materiale
Kornstørrelse 36+ til 120+
Bemærk:
Anvendes til dimensionering af metalplader og spoler eller til fremstilling af et defineret mikrobillede på plader af rustfrit stål
Producerer et defineret slibemønster på rustfrit stål, fjerner materiale og svejsesømme