Udførelse:
Minimerer træthed hos operatøren, da det 3M præcisionsslibekorn, der indgår i produktet, kræver et lavere slibetryk
3M præcisionsformet keramisk korn, tæt fordelt
3M præcisionsslibekorn bryder på en defineret måde og danner løbende to nye slibekanter, der skærer usædvanligt hurtigt gennem metal og øger produktiviteten.
Øget produktlevetid betyder, at der kan bearbejdes flere emner, og at der er behov for færre værktøjsskift.
YF-puden er ideel til slibning af rustfrit stål, kobolt-kromlegeringer og nikkellegeringer med medium til højt kontakttryk.
Beskrivelse:
3M™ Cubitron™ II stofslibebånd 984F tilbyder revolutionerende ydeevne med 3M's præcisionsstøbte keramiske korn på en YF-belastet polyesterunderlag. De enkelte keramiske korn er præcist formet, ensartet i størrelse, lodret anbragt og formet som små trekanter. De påføres jævnt, men tilfældigt fordelt, så det typiske slibemønster fra et slibebånd reproduceres. De trekantede plader danner en meget skarp slibeflade med en uovertruffen aftagningshastighed og levetid. Den betydeligt højere effektivitet i bearbejdningsprocessen sikrer omkostningsbesparelser og et mere behageligt og ergonomisk arbejdsmiljø. Dette højtydende slibebånd har også en fjernelsehjælp, hvilket gør det ideelt til medium til højtryksanvendelser på rustfrit stål og andre speciallegeringer samt blødt stål, koboltkrom og nikkellegeringer. Det præcisionsformede slibekorn skærer jævnt gennem metallet, har en langvarig skarp effekt og giver en ren, lav grums og jævn overflade. Den ensartede struktur overbeviser med den hurtigste slibning (op til 40 % hurtigere slibeprocesser) og maksimal fjernelse af materiale, især ved affasning og fjernelse af materiale. Dette 3M™ Cubitron™ II-slibebånd har to til fire gange så lang levetid som andre produkter. Den jævne bearbejdning af emnet i kombination med det integrerede slibehjælpemiddel sikrer en kølig slibning og forhindrer spændingsrevner og misfarvning.
Egenskab:
Minimerer træthed hos operatøren, da det 3M-præcisionsstøbte slibekorn i produktet kræver et lavere slibetryk
3M præcisionsstøbt keramisk korn, tæt fordelt
3M's præcisionsslibekorn bryder defineret og danner løbende to nye slibekanter, der skærer usædvanligt hurtigt gennem metal og øger produktiviteten.
Øget produktlevetid betyder, at flere emner kan bearbejdes, og at der er behov for færre værktøjsskift.
YF-underlaget er ideelt til slibning af rustfrit stål, kobolt-kromlegeringer og nikkellegeringer med medium til højt kontakttryk.
Bemærk:
Anvendes til dimensionering af metalplader og spoler eller til fremstilling af et defineret mikrobillede på plader af rustfrit stål
Producerer et defineret slibemønster på rustfrit stål, fjerner materiale og svejsesømme