3M™ Kontaktarm til filebåndsmaskine, 25 mm, 3 mm x 457 mm, 6 mm x 457 mm, 6 mm x 457 mm, 13 mm x 457 mm, til hjørneprofiler.

Art.-nr.: 7000060262
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Kontaktarm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000060262
EAN/GTIN 04046719330249
Producentnummer 7000060262
L-nummer L51710 949

Betegnelse

Udførelse:

Different designs to work on nearly all kind of small areas
Optimise 3M™ File Belt Sander
3M™ File Belt Sander

Beskrivelse:

3M™ File Belt Sander Attachment Arm er designet til brug med 3M™ File Belt Sanders. Vores fastgørelsesarme, forlængelser og værktøjssæt kan tilføjes for at give en lang produktlevetid på grund af det robuste design.

Egenskab:

Robust design for a long product life

Bemærk:

Til brug af bredere bånd på kontakthjul

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven