3M™ Sliberulle af stof 314D, 50 mm x 25 m, P400

Art.-nr.: 7000060193
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Produkttype Slibebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000060193
    EAN/GTIN 04046719185726
    Producentnummer 7000060193
    L-nummer L51710 50

    Betegnelse

    Udførelse:

    Aluminiumoxid
    Halvåben spredning
    Meget fleksibel J-stofunderlag
    Solidt bindingsmateriale af syntetisk harpiks
    Let at rive i længs- og tværgående retning

    Beskrivelse:

    3M 314D er et universelt slibeværktøj til metal- og træslibning i hånden eller med en excentersliber. På grund af den meget fleksible stofryg, der kan rives i alle retninger, er den særlig velegnet til anvendelse på formede eller profilerede emner. Den kan bruges både i hånden og på maskiner.

    Egenskab:

    Aluminiumoxid
    Meget fleksibel bagside af J-fabrik
    Fuldt syntetisk harpiksbinding
    Let at rive på langs og på tværs
    Let at bruge til håndslibning
    Høj holdbarhed
    Universel anvendelse
    Særligt velegnet til brug på kanter, hjørner og kurver
    God forankring af mineralet
    Høj slibeevne
    Reducerer tilstopning

    Bemærk:

    Use for deburring, blending and repairing metal finishes
    Remove rust or other contaminants
    Prepare surfaces for paints and coatings

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven