3M™ Sliberulle af stof 314D, 50 mm x 25 m, P180

Art.-nr.: 7000060190
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000060190
EAN/GTIN 04046719185603
Producentnummer 7000060190
L-nummer L51710 1747

Betegnelse

Udførelse:

Aluminiumoxid
Halvåben spredning
Meget fleksibel J-stofunderlag
Solidt bindingsmateriale af syntetisk harpiks
Let at rive i længs- og tværgående retning

Beskrivelse:

3M 314D er et universelt slibeværktøj til metal- og træslibning i hånden eller med en excentersliber. På grund af den meget fleksible stofryg, der kan rives i alle retninger, er den særlig velegnet til anvendelse på formede eller profilerede emner. Den kan bruges både i hånden og på maskiner.

Egenskab:

Aluminiumoxid
Meget fleksibel bagside af J-fabrik
Fuldt syntetisk harpiksbinding
Let at rive på langs og på tværs
Let at bruge til håndslibning
Høj holdbarhed
Universel anvendelse
Særligt velegnet til brug på kanter, hjørner og kurver
God forankring af mineralet
Høj slibeevne
Reducerer tilstopning

Bemærk:

Use for deburring, blending and repairing metal finishes
Remove rust or other contaminants
Prepare surfaces for paints and coatings

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven