• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

3M™ GG-2545-GER elektrostatisk fugle- og smådyrsbeskyttelse, rød, isolatorstamme-DM 64 - 89 mm.

Art.-nr.: 7000058798
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 7000058798
EAN/GTIN 00051128567579
Producentnummer 7000058798

Betegnelse

Udførelse:

Velegnet til isolatorer fra 12 kV til 36 kV
Kan monteres uden værktøj, når den er ulåst
Kan monteres under spænding med krogstang
UV-resistent krop af rød polypropylen
Ikke-rustende stål af høj kvalitet

Beskrivelse:

Dette er en patenteret elektrostatisk barriere, som hæfter på strømførende elektriske isolatorer/bøsninger med en nominel styrke på op til 35 kV.

Egenskab:

Egnet til isolatorer 12 kV til 36 kV
Kan installeres uden værktøj, når den frigives
Kan monteres under spænding med krogstang
UV-bestandigt, rødt polypropylenhus
Rustfrit stål af høj kvalitet

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven