Udførelse:
Kold krympeløsning til nem og hurtig forsegling og isolering af lavspændingsforbindelser
Holdbar, modstandsdygtig forsegling og isolering mod miljøpåvirkninger
Samlet længde: 240 mm
Til en bred vifte af kabeltværsnit
Beskrivelse:
3M™ koldkrympet EPDM-gummiisolationsmuffe er et fabriksudvidet rør, der er belastet med en aftagelig plastikkerne. Du skal blot forberede forbindelsen, placere røret og afvikle kernen.
Egenskab:
Specielt designet til primær isolering af massivt dielektrisk isolerede ledninger og kabelskifter op til 1.000 volt
Nem installation, der ikke kræver noget værktøj
Fremragende elektriske egenskaber under fugtige forhold og modstandsdygtige over for vand, syrer og baser
Fremstillet af EPDM-gummi, der hverken indeholder klorider eller svovl
Kan tåle temperaturer fra -40 til 90 °C
Miljøtætning til kommunikation og andre ikke-elektriske forbindelser
Fugtbestandig
Selvslukkende
Modstandsdygtig over for syrer og baser, ozon og UV-stråling