Scotch® Super 88 vinyl isoleringstape, 19 mm x 20 m

Art.-nr.: 7000058434
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000058434
EAN/GTIN 00054007103233
Producentnummer 7000058434
L-nummer L01310 1101

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Modstandsdygtig over for fugt, baser, mange syrer, opløsningsmidler og UV-stråling
Samlet længde: 20 m
Samlet bredde: 19 mm
VDE-testmærke, UL-certificering

Beskrivelse:

Scotch® Vinyl Electrical Tape Super 88 er en førsteklasses PVC-isoleringstape af høj kvalitet, der kan bruges i alle vejrforhold. Denne elektriske tape kombinerer en elastisk bagside og et aggressivt klæbemiddel for at give fugttæt elektrisk og mekanisk beskyttelse med et minimum af volumen.

Egenskab:

Kombinationen af trykfølsomt gummiharpikshæfte og elastisk PVC-bagside giver fremragende elektrisk og mekanisk beskyttelse.
Førsteklasses vejrbestandig PVC-isoleringstape
Giver fugtsikker elektrisk og mekanisk beskyttelse med minimal volumen
UL, CSA og VDE-certificeret
Egnet til et temperaturområde fra -18 til 105 °C.

Bemærk:

Elektrisk isolering til anvendelser op til 1 kV
Isolering af kabler, ledninger, klemmer og stik
Indpakning af kabler og grene
Reparation af beskadiget isolering
Reparation af kabelskeder
Beskyttelse mod ydre påvirkninger som f.eks. UV-stråling, alkalier, fugt osv.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven