3M™ ScotchCode™ SDR- kabelmarkeringsruller, symbol ″-″, æske med 10 stk., 50 stk. pr. karton

Art.-nr.: 7000058270
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Markeringsbånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000058270
EAN/GTIN 50054007094222
Producentnummer 7000058270
L-nummer L01310 1655

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: hvid
Tyndt, formbart polyesterbånd, der er modstandsdygtigt over for mærker, olie, opløsningsmidler og vand
Samlet længde: 2,4 m
Samlet bredde: 5,46 mm

Beskrivelse:

3M™ ScotchCode™ Wire Marker Tape Refill Roll SDR er som en refillrulle til 3M™ ScotchCode™ Wire Marker Tape Dispenser og kan fås som individuelle tal, bogstaver eller symboler.

Egenskab:

Genopfyldningsrulle til 3M™ ScotchCode™-tape dispenser til kabelmarkeringstape STD.
Trykt med letlæselige tegn
Tyndt, formbart polyesterklæbebånd er modstandsdygtigt over for belægning, olie, opløsningsmidler og vand
Opfylder ASTM D-1000 standardtestmetoder og er i overensstemmelse med RoHS 2011/65/EU

Bemærk:

Til mærkning af klemmer, klemlister, tavlekabler eller koblingsudstyr under vedligeholdelse eller reparation
Til faseidentifikation på ledninger/kabler med stor eller lille diameter, slanger og reservedele

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven