3M™ ScotchCode™ SDR-L2 kabelmarkeringsruller, symbol ″L2″, æske med 10 stk., 50 stk. pr. æske.

Art.-nr.: 7000058265
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Markeringsbånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000058265
    EAN/GTIN 50054007094017
    Producentnummer 7000058265
    L-nummer L01310 1332

    Betegnelse

    Udførelse:

    Produktets farve: hvid
    Tyndt, formbart polyesterbånd, der er modstandsdygtigt over for mærker, olie, opløsningsmidler og vand
    Samlet længde: 2,4 m
    Samlet bredde: 5,46 mm

    Beskrivelse:

    3M™ ScotchCode™ Wire Marker Tape Refill Roll SDR er som en refillrulle til 3M™ ScotchCode™ Wire Marker Tape Dispenser og kan fås som individuelle tal, bogstaver eller symboler.

    Egenskab:

    Genopfyldningsrulle til 3M™ ScotchCode™-tape dispenser til kabelmarkeringstape STD.
    Trykt med letlæselige tegn
    Tyndt, formbart polyesterklæbebånd er modstandsdygtigt over for belægning, olie, opløsningsmidler og vand
    Opfylder ASTM D-1000 standardtestmetoder og er i overensstemmelse med RoHS 2011/65/EU

    Bemærk:

    Til mærkning af klemmer, klemlister, tavlekabler eller koblingsudstyr under vedligeholdelse eller reparation
    Til faseidentifikation på ledninger/kabler med stor eller lille diameter, slanger og reservedele

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven