Udførelse:
Forudtrykt med letlæselige tal (0 til 9)
Med hængslede låger, der gør det muligt at skære præcise båndlængder, hvilket giver mindre spild
Samlet længde: 2,4 m
Samlet bredde: 5,46 mm
Beskrivelse:
3M™ ScotchCode™ Wire Marker Tape Dispenser STD er en kompakt, praktisk mærkningsløsning - den kan leveres forudindlæst med etiketter trykt med tal eller farver. Denne tape dispenser har 10 genopfyldelige rum og leveres med en fuld ekstra genopfyldning inkluderet.
Egenskab:
Forudtrykt med letlæselige tegn.
Genopfyldelige rum til SDR-tape med akrylklæbemiddel med høj klæbrighed, der er modstandsdygtigt over for opløsningsmidler, olie og vand og klæber fast på isolerende overflader
Med hængslede dæksler, der griber fat i enderne af hver rulle for at rive præcise længder af - hvilket minimerer spild
Kan fyldes individuelt for at opfylde specifikke projektkrav
Fremstillet af holdbart plast, der beskytter trådmarkører mod forurening og holder dem rene og tørre
RoHS 2011/65/EU-kompatibel
Bemærk:
Nem mærkning af kabler med henblik på vedligeholdelse og reparation
Elektriske paneler og kontrolpaneler, telekommunikation og kommunikation, bilindustrien, marineindustrien, sikkerhed, afbrydere og stikkontakter