Udførelse:
Produktets farve: sort
Elastisk bagside med et meget effektivt klæbemiddel
Samlet længde: 20 m
Samlet bredde: 25 mm
Beskrivelse:
Scotch® Vinyl Electrical Tape Super 88 er en førsteklasses PVC-isoleringstape af høj kvalitet, der kan bruges i alle vejrforhold. Denne elektriske tape kombinerer en elastisk bagside og et aggressivt klæbemiddel for at give fugttæt elektrisk og mekanisk beskyttelse med et minimum af volumen.
Egenskab:
Kombinationen af trykfølsomt gummiharpikshæfte og elastisk PVC-bagside giver fremragende elektrisk og mekanisk beskyttelse.
Førsteklasses vejrbestandig PVC-isoleringstape
Giver fugtsikker elektrisk og mekanisk beskyttelse med minimal volumen
UL, CSA og VDE-certificeret
Egnet til et temperaturområde fra -18 til 105 °C.
Bemærk:
Til isolering af kabler i al slags vejr