Udførelse:
Meget elastisk silikonegummi
Nem installation, intet værktøj påkrævet
Samlet længde: 190 mm
Vandtæt, opfylder kravene i ANSI C 119.1
Høj elasticitet
Beskrivelse:
3M™ koldkrympede silikoneisolatorer i serie 8440 er fremstillet af højelastisk silikonegummi og anvendes både til elektrisk isolering af polymer- eller gummiisolerede kabler op til 1 kV og til beskyttelse og forsegling af ikke-elektriske applikationer. Den beskytter også pålideligt forbindelser mellem kabler med forskellige diametre.
Egenskab:
Meget elastisk silikonegummi
Nem installation, der ikke kræver noget værktøj
Anvendelsestemperaturområde -55° til 260°C
Vandtæt, opfylder kravene i ANSI C 119.1
Modstandsdygtig over for syrer, baser, ozon og UV-stråling
Selvslukkende
Modstandsdygtig over for ældning
Fugtbestandig
Modstandsdygtig over for syrer og baser, ozon og UV-stråling
Bemærk:
Til elektrisk isolering op til 1 kV, reparation af kabelkapper samt beskyttelse og forsegling af ikke-elektriske applikationer