3M™ Scotchlok™ 314 U-stik, flammehæmmende, hvid, 600 V, max. 0,5 - 1,5 mm², 1000 stk. / karton

Art.-nr.: 7000058006
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 1000 Styk
  • Bestillingstrin: 1000 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 7000058006
EAN/GTIN 50054007092334
Producentnummer 7000058006
L-nummer L01310 970

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: hvid
Hurtig og nem at bruge - den skal blot lukkes med et klik uden at afisolere eller vride ledningen.
Med UL- og CSA-certificering
Kan bruges i tørre miljøer

Beskrivelse:

3M™ Scotchlok™ Electrical IDC 314U har en unik ″U″-kontakt, der giver en hurtig og pålidelig elektrisk forbindelse. Dette stik bruges til ledninger på 0,5 mm² til 1,5 mm².

Egenskab:

Nylonisoleret stik med hvidt hus, velegnet til tilslutning af 2 eller 3 ledninger
Egnet til ledninger fra 0,5 mm² til 1,5 mm², massive eller snoet ledninger
Hurtig og nem at bruge - du skal blot klikke på uden at afisolere eller vride kablet
Kun til anvendelse i tørre omgivelser
RoHS 2011/65/EU-kompatibel

Bemærk:

Brug i tørre miljøer

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven