Udførelse:
Produktets farve: sort
Modstandsdygtig over for mekanisk belastning
Samlet længde: 114,3 m
Samlet bredde: 165 mm
Beskrivelse:
Scotch® Vinyl Mastic Pad 2200 er fremstillet af selvsmeltende gummiisolerende forbindelser, der er lamineret på en vinyl (PVC)-ryg for at give fremragende isolering til tilslutning op til 600 V. Denne pude forbliver fleksibel over et bredt temperaturområde.
Egenskab:
Modstandsdygtig over for slid, syrer, baser, kobberkorrosion, UV-stråling og skiftende vejrforhold
Underlag af polyvinylchlorid (PVC)
Temperatur op til 80 °C
Let at installere for at give en fugttæt forsegling med maksimal beskyttelse
Egnet til indendørs og udendørs brug
Kompatibel med alle almindelige massive dielektriske kabelisoleringer
Bemærk:
Til polstring og forsegling, specielt velegnet til store områder