3M™ MGO 1316 Magnetisk tape, brun, 19 mm x 30,5 m, 0,9 mm

Art.-nr.: 7000057529
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000057529
EAN/GTIN 54046719308830
Producentnummer 7000057529

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: brun
Temperaturbestandig fra -45 °C til +70 °C
Samlet længde: 30,5 m
Samlet bredde: 19 mm

Beskrivelse:

3M™ Magnet Tape MGO er et 0,84 mm tykt fleksibelt magnetbånd med et trykfølsomt gummiklæb.

Egenskab:

Fleksibel magnet
Permanent magnet
Fås som en rulle
Klæbelag
Fås i to forskellige tykkelser

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven