3M™ Scotchrap™ 50 korrosionsbeskyttelsesbånd, sort, 50 mm x 30 m, 0,25 mm

Art.-nr.: 7000057502
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000057502
    EAN/GTIN 00054007111566
    Producentnummer 7000057502
    L-nummer L01310 160

    Betegnelse

    Udførelse:

    Produktets farve: sort
    Modstandsdygtig over for saltvand, vejrpåvirkning og UV-stråling
    Samlet længde: 30,5 m
    Samlet bredde: 50,8 mm

    Beskrivelse:

    3M™ Scotchrap™ Vinyl Corrosion Protection Tape 50 har et klæbemiddel med høj klæbeevne, der giver en korrosions- og slagfast forsegling til beskyttelse af metalrørsystemer over og under jorden i alle vejrforhold.

    Egenskab:

    Fremragende UV-bestandighed
    Holdbart PVC-bånd modstår korrosion under alle vejrforhold
    Velegnet til fittings og forbindelser på alle rør og elektriske ledningsanlæg over og under jorden med mølleskæl
    BEMÆRK: 3M™ Scotchrap™ rørprimer skal anvendes sammen med alle korrosionsbeskyttelsesbånd
    Kan tåle et bredt temperaturområde fra -48 til 80 °C
    RoHS 2011/65/EU-kompatibel

    Bemærk:

    Beskyttende indpakning af rør og stolper
    Efterfølgende korrosionsbeskyttelse

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven