Udførelse:
Produktets farve: sort
Modstandsdygtig over for fugt, baser, mange syrer, opløsningsmidler og UV-stråling
Samlet længde: 33 m
Samlet bredde: 38 mm
VDE-testmærke, UL-certificering
Beskrivelse:
Scotch® Vinyl Electrical Tape 33 er en tyk, elektrisk PVC-tape, der giver elektrisk isolering til alle ledninger og kabler med en mærkning på op til 600 V. Den flammehæmmende tape tåler et temperaturområde fra 0 til 80 grader C. Anvendelsesmulighederne omfatter kabelisolering, fugtbeskyttelse og reparation af kabelkapper.
Egenskab:
Kombinationen af trykfølsom harpikslim og PVC-bagside giver elektrisk og mekanisk beskyttelse
Modstandsdygtig over for UV-stråler, slid, fugt, baser, opløsningsmidler og syrer
Kan tåle et temperaturområde fra 0 til 80 °C
UL-listet, CSA-certificeret og RoHS 2011/65/EU-kompatibel
Bemærk:
Elektrisk isolering til anvendelser op til 1 kV
Isolering af kabler, ledninger, klemmer og stik
Indpakning af kabler og grene
Reparation af beskadiget isolering
Reparation af kabelskeder
Beskyttelse mod ydre påvirkninger som f.eks. UV-stråling, alkalier, fugt osv.